Referenzen
Pferd Tools:GSB 1020 A 150
Rubix:1023891
Hersteller:42202115
EAN:4007220147719

Produktdetails : 42202115. Schleifring Korund 10x20mm K150
Schleifhülsen GSB 1020 A 150
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Körnung | 150 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
96,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
