2608607974 Schleifblatt-Set 50-tlg. 8 Löcher Klett 93x186mm 240

Schleifblatt C470, 50er-Pack

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608607974
Rubix:1609383
EAN:3165140551854
BOS-2608607974 Schleifblatt-Set 50-tlg. 8 Löcher Klett 93x186mm 240

Technische Zusammenfassung

Länge186 mm
Breite93 mm
Körnung240
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608607974 Schleifblatt-Set 50-tlg. 8 Löcher Klett 93x186mm 240


Das Schleifblatt C470 Best for Wood and Paint besitzt eine überragende Materialabtragsrate. Das Produkt besitzt eine Calciumstearatbeschichtung, die ein Verstopfen des Blattes verhindert. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen ermöglicht eine gleichmäßige Staubabsaugung. Damit eignet sich das Blatt für das Schleifen von Holz, Farbe, Lack, Rauputz, Füllstoffe und Kunststoffe sowie harte Materialien wie Polymere (Corian, Varicor). Das Schleifblatt C470 Best for Wood and Paint eignet sich für Exzenterschleifer. Das Produkt besteht aus C-/B-Papier und ist mit Schleifkörnern aus Halbedelkorund besetzt. Damit erzielt es eine gleichmäßig hohe Oberflächenqualität. Das Schleifblatt lässt sich dank des Klettverschluss-Befestigungssystems schnell und einfach handhaben, wechseln und fixieren. Blattabmessung, Breite mm: 93, Blattabmessung, Länge mm: 186, Blattabmessung mm: 93x186, Körnung: 240
Schleifblatt C470, 93 x 186 mm, 240, 8 Löcher, Klett, 50er-Pack

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht305 g
Verpackungsmaße (L x B x H)205x105x70 mm
Gewicht der Verpackung305 g
Länge186 mm
Breite93 mm
Körnung240
1.023,50 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
1.217,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage