158 D-ES-12 Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 16-25 mm, 12 mm
Schlauchschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:158 D-ES-12
Rubix:801449
Hersteller:115447
EAN:4047322227360

Dokumente
Produktdetails : 158 D-ES-12 Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 16-25 mm, 12 mm
Schneckengewinde-Schlauchschelle »blow line«, Edelstahl (W 5) 1.4401, Bandbreite 12,0 mm, Spannbereich 16,0 - 25,0 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Typ | schlauchschelle |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
