TFK 300-12 Kappe 300, IG, Rp 1/2, schwarzer Temperguss feuerverz.
Kappe 300
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFK 300-12
Rubix:799620
Hersteller:113143
EAN:4047322253567

Dokumente
Produktdetails : TFK 300-12 Kappe 300, IG, Rp 1/2, schwarzer Temperguss feuerverz.
Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. / Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. / Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. / Tempergussfittings finden Verwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Typ | kappe 300 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
