243.85 C Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, ES 1.4305, G 3/8 AG
Nippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.85 C
Rubix:343168
Hersteller:107435
EAN:4047322060684

Dokumente
Produktdetails : 243.85 C Nippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8, ES 1.4305, G 3/8 AG
Nippel für Kupplungen NW 7,2-7,8, Edelstahl 1.4305, G 3/8 AG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -15 °C bis 200 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Typ | nippel nw |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
