158 M-ES-E Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 60-80 mm, 9 mm
Schlauchschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:158 M-ES-E
Rubix:801487
Hersteller:115472
EAN:4047322176491

Dokumente
Produktdetails : 158 M-ES-E Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 60-80 mm, 9 mm
Schneckengewinde-Schlauchschelle »blow line«, Edelstahl (W 5) 1.4401, Bandbreite 9,0 mm, Spannbereich 60,0 - 80,0 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Typ | schlauchschelle |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
