TFB 1A-20 Bogen 1a, kurz, 90°, IG/AG, Rp/R 2, schwarzer Temperguss
Bogen 90°
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFB 1A-20
Rubix:798308
Hersteller:112843
EAN:4047322251563

Dokumente
Produktdetails : TFB 1A-20 Bogen 1a, kurz, 90°, IG/AG, Rp/R 2, schwarzer Temperguss
Bogen 1a, kurz, 90°, IG/AG, Rp/R 1, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau.Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus.Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen.Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar.Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar.Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 997 g |
|---|---|
| Typ | bogen 90° |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
