243.17 Einstecktülle für Kupplungen NW 5, Messing blank, Tülle LW 6
Einstecktülle NW 5
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.17
Rubix:145080
Hersteller:107146
EAN:4047322058643

Dokumente
Produktdetails : 243.17 Einstecktülle für Kupplungen NW 5, Messing blank, Tülle LW 6
Einstecktülle für Kupplungen NW 5, Messing blank, Tülle LW 6, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Typ | einstecktülle nw 5 |
| Herkunftsland | GR |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
