158 R-ES-E Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 90-110 mm, 9 mm

Schlauchschelle

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:158 R-ES-E
Rubix:801504
Hersteller:115484
EAN:4047322176521
158 R-ES-E Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 90-110 mm, 9 mm

Technische Zusammenfassung

Typeinschraubschlauchtülle
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 158 R-ES-E Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 90-110 mm, 9 mm


Schneckengewinde-Schlauchschelle »blow line«, Edelstahl (W 5) 1.4401, Bandbreite 9,0 mm, Spannbereich 90,0 - 110,0 mm.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht29 g
Typeinschraubschlauchtülle
HerkunftslandGR
Zolltarifcode73269098
1,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen