YPK-300 Y-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 3, MS und POM

Y-Schlauchverbindungsstutzen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:YPK-300
Rubix:1637420
Hersteller:133413
EAN:4047322478106
YPK-300 Y-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 3, MS und POM

Technische Zusammenfassung

Typy-schlauchverbindungsstutzen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : YPK-300 Y-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 3, MS und POM


Y-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 3 mm, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Messing und POM. Schlauchverbindungsteile für PA- und PUR-Schläuche aus Messing CW617N und Acetalcopolymerisat (POM).

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Typy-schlauchverbindungsstutzen
HerkunftslandDE
Zolltarifcode74122000
2,48 exkl. MwSt.
/ Stück
2,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage