215.018-8 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R1/8 a. Ø8mm
L-Mehrfachverteiler drehbar Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:215.018-8
Rubix:1424311
Hersteller:109704
EAN:4047322394192

Dokumente
Produktdetails : 215.018-8 L-MehrfachverteileR, 4-fach, drehbar, R1/8 a. Ø8mm
L-Mehrfachverteiler drehbar Blaue Serie, die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Typ | l-mehrfachverteiler drehbar blaue serie |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
