6.391-354.0 Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m DN 8, Verlänger
Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m DN 8, Verlänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:63913540
Rubix:3847141
EAN:4039784378544



Produktdetails : 6.391-354.0 Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m DN 8, Verlänger
Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M22 x 1,5.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 450x450x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3700 g |
| Länge | 10 m |
| Für Modell | hds 5/11 u plus *eu |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
