6.390-208.0 Schlauchleitung DN8 40MPa 20m
Schlauchleitung DN8 40MPa 20m
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:63902080
Rubix:1132372
EAN:4002667388961



Produktdetails : 6.390-208.0 Schlauchleitung DN8 40MPa 20m
20 m Hochdruckschlauch Longlife 400 (DN 8) mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung. M 22 x 1,5, mit Knickschutz. Mit zweifacher Stahleinlage aus höchst zugfestem Stahldraht. Weitere Eckdaten: NW 8/155°C/400 bar.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 450x450x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6750 g |
| Länge | 20 m |
| Für Modell | hds 12/18-4 s *eu-i |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
336,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
400,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std