2.641-721.0 Hochdruckschlauch H 9 Q Quick Connect

Hochdruckschlauch H 9 Q Quick Connect

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kärcher:2.641-721.0
Rubix:951118
Hersteller:68886
EAN:4039784361232
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 2.641-721.0 Hochdruckschlauch H 9 Q Quick Connect


9 m Hochdruck-Ersatzschlauch für Kärcher Hochdruckreiniger (K 2 bis K 7) ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung Quick Connect an der Pistole und am Gerät befestigt wird. Der Ersatzschlauch hält Druck bis zu 180 bar stand und ist für Temperaturen bis 60 °C ausgelegt.

Technische Informationen


Attribute
Länge9 m
Für Modellh9q
57,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage