Referenzen
Perma:109695
Rubix:4003996
EAN:4061201078997



Produktdetails : 109695 Schlauchhalter I-Drm. 25 mm Kunststoff
Schlauchhalter iD 25 mm (Kunststoff)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 116 g |
|---|---|
| Typ | halter |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,50 € exkl. MwSt.
/ Meter
6,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
