Referenzen
Perma:104826
Rubix:88607
EAN:4061201036270



Produktdetails : 104826 Winkel 45° M10x1a x G1/4i Messing
PERMA Winkel 45° M10x1axG1/4i Messing
Perma Winkel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Typ | winkel |
| Werkstoff | messing |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
