Referenzen
Masterflex:111-060-401
Rubix:170406
Hersteller:111-060-401

Produktdetails : S60 MASTER-PUR H Absaugschlauch
PU-Saug- und Transferschlauch, flexibel, antistatisch, Oberflächenwiderstand < 10^9 Ohm, beständig gegen mikrobielle Angriffe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.
Anwendungen
Extraktion von Schüttgut, hoher Durchsatz.
Übertragung von festen, flüssigen und gasförmigen abrasiven/aggressiven Stoffen.
Standardschlauch für Industriesauger.
Granulatübertragungsschlauch.
Übertragung von Spänen.
Ansaugung und Übertragung von Papierfasern.
Extraktion von Ölnebel.
Übertragung von festen, flüssigen und gasförmigen abrasiven/aggressiven Stoffen.
Standardschlauch für Industriesauger.
Granulatübertragungsschlauch.
Übertragung von Spänen.
Ansaugung und Übertragung von Papierfasern.
Extraktion von Ölnebel.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 2,55 bar |
| Anwendung | absaugung von grobkörnigen medien mit hohem durchfluss; granulatförderung; förderung von abrasiven feststoffen, gasförmigen und flüssigen medien; industriestaubsauger; transport von spänen/schneidspänen; ölnebelabsaugung; absaugung und förderung von papierfasern. |
| Länge | 25 m |
| Biegeradius | 102 mm |
| Werkstoff | reines polyester-polyurethan (spirale: federstahldraht) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,20 € exkl. MwSt.
/ 0,1
9,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std