S100 PROTAPE PE 322 EC Elektrisch leitfähiger Polyethylenschlauch leicht
Norres PROTAPE® PE 322 EC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:322-0100-1003
Rubix:3117646
Hersteller:322-0100-1003
EAN:4049645062079
Dokumente
Produktdetails : S100 PROTAPE PE 322 EC Elektrisch leitfähiger Polyethylenschlauch leicht
Elektrisch leitfähiger Polyethylenschlauch, leicht|
- flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Absaugarm
- Galvanik Absaugung
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
- leichte Ausführung
- hochflexibel + stauchbar
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <10³ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform
- -35°C bis 80°C
Anwendungen
- flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Absaugarm
- Galvanik Absaugung
- Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
- explosionsgefährdeter Bereich
- Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 0,19 bar |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,55 € exkl. MwSt.
/ Meter
174,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen


