S250 AIRDUC PUR 351 EC Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch mittelschwer
Norres AIRDUC® PUR 351 EC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:351-0250-1003
Rubix:3279459
Hersteller:351-0250-1003
EAN:4049645140968
Dokumente
Produktdetails : S250 AIRDUC PUR 351 EC Elektrisch leitfähiger Polyurethanschlauch mittelschwer
Der Norres AIRDUC PUR 351 EC Schlauch ist hoch abriebfest und zeichnet sich durch eine gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit aus. Außerdem besitzt der Schlauch eine sehr gute Kälteflexibilität.
Anwendungen
- flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- Industriesauger, Staubsauger
- explosionsgefährdeter Bereich
- Bergwerk, Mine, Tunnelbau: Bewetterung, Methangas-Absaugung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 250 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,245 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
230,41 € exkl. MwSt.
/ Meter
274,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort


