K 37 95 Kraftschraubereinsatz 1.1/2 Zoll 6-kant 95mm
Schlagschraubereinsatz 1 1/2" 6-Kant K 37
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:K 37 95
Rubix:1046556
Hersteller:6329290
EAN:4010886632925

Produktdetails : K 37 95 Kraftschraubereinsatz 1.1/2 Zoll 6-kant 95mm
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174, Stahl, brüniert, Ab SW 95 mm No. KB 6470 und No. KB 6475 verwenden, * nicht genormt
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert, Ab SW 95 mm No. KB 6470 und No. KB 6475 verwenden
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9000 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1 1/2 '' |
| Durchmesser | 95 mm |
| Länge | 118 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
416,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
495,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen