865354 Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 6-kant 5,5mm
1/4 '' Hex-Steckschlüsseleinsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:4971553
Roebuck:865354
Rubix:3240412
EAN:3660338197055
Produktdetails : 865354 Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 6-kant 5,5mm
Norm: DIN 3124 / ISO 1174-1 / ISO 1711-1 / ISO 2725-1
1/4'' Innensechskant 1⁄4 Innensechskant, matte Oberflächenbehandlung, sechskantig.
1/4'' Innensechskant 1⁄4 Innensechskant, matte Oberflächenbehandlung, sechskantig.
Nuss 1/4" Sechskant 5,5 mm
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
|---|---|
| Durchmesser | 5,5 mm |
| Länge | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std