306 1.1/2AF Schlag-Ringschlüssel 1.1/2 Zoll

Schlag-Ringschlüssel 4.1/2 Zoll

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:306 1.1/2AF
Rubix:1244055
Hersteller:6478960
EAN:4010886647899
306 1.1/2AF Schlag-Ringschlüssel 1.1/2 Zoll

Technische Zusammenfassung

Öffnung1.1/2' af
Länge205 mm
Typring-maulschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 306 1.1/2AF Schlag-Ringschlüssel 1.1/2 Zoll


Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35, * nicht genormt, Ausführung nach DIN 7444
Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35, Für besonders schwere Montagen, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht641 g
Öffnung1.1/2' af
Länge205 mm
Typring-maulschlüssel
Endbearbeitungstahl
Durchmesser60 mm
Zolltarifcode82041100
46,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,75 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar