3110004265 Anke Schlade B 750 x T 600mm FH 180mm RAL 5012 Trgl. 100 kg

Schlade

Siehe technische Informationen

Referenzen

Anke (Anton Kessel):9900059573
Rubix:2081932
EAN:4014641128395
3110004265 Anke Schlade B 750 x T 600mm FH 180mm RAL 5012 Trgl. 100 kg

Technische Zusammenfassung

Typ3110004265 anke schlade b 750 x t 600mm fh 180mm ral 5012 trgl. 100 kg

Produktdetails : 3110004265 Anke Schlade B 750 x T 600mm FH 180mm RAL 5012 Trgl. 100 kg


Schubladen für Basisschrank, modular • Schubladenfeld Nutzhöhe 720/900/1200 mm: Die Summe der Schubladenfronthöhen muss gleich der Nutzhöhe des Schubladenfeldes sein • Standard-Lackierung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Technische Informationen


Attribute
Typ3110004265 anke schlade b 750 x t 600mm fh 180mm ral 5012 trgl. 100 kg
169,74 exkl. MwSt.
/ Stück
201,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage