3110004145 Anke Schlade B 600 x T 600mm FH 90 mm RAL 5012 Trgl. 100 kg
Schlade
Siehe technische InformationenReferenzen
Anke (Anton Kessel):9900059559
Rubix:2081989
EAN:4014641128258
Produktdetails : 3110004145 Anke Schlade B 600 x T 600mm FH 90 mm RAL 5012 Trgl. 100 kg
Schubladen für Basisschrank, modular • Schubladenfeld Nutzhöhe 720/900/1200 mm: Die Summe der Schubladenfronthöhen muss gleich der Nutzhöhe des Schubladenfeldes sein • Standard-Lackierung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3110004145 anke schlade b 600 x t 600mm fh 90 mm ral 5012 trgl. 100 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


