3110004270 Anke Schlade B 750 x T 600mm FH 210mm RAL 5012 Trgl. 100 kg

Schlade

Siehe technische Informationen

Referenzen

Anke (Anton Kessel):9900059574
Rubix:2081933
EAN:4014641128401
3110004270 Anke Schlade B 750 x T 600mm FH 210mm RAL 5012 Trgl. 100 kg

Technische Zusammenfassung

Typ3110004270 anke schlade b 750 x t 600mm fh 210mm ral 5012 trgl. 100 kg

Produktdetails : 3110004270 Anke Schlade B 750 x T 600mm FH 210mm RAL 5012 Trgl. 100 kg


Schubladen für Basisschrank, modular • Schubladenfeld Nutzhöhe 720/900/1200 mm: Die Summe der Schubladenfronthöhen muss gleich der Nutzhöhe des Schubladenfeldes sein • Standard-Lackierung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Technische Informationen


Attribute
Typ3110004270 anke schlade b 750 x t 600mm fh 210mm ral 5012 trgl. 100 kg
171,58 exkl. MwSt.
/ Stück
204,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage