Referenzen
AMF:80101
Rubix:1545975
Hersteller:80101
EAN:4020772080105

Produktdetails : 9381300080 Nutenstein DIN508 M24x28mm
Präzisions-Schiebemutter für T-Nuten, DIN508 mit Innengewinde
Eigenschaften: mit Innengewinde.
Material: vergütet auf Festigkeitsklasse 10.
Hinweis: die volle Tragfähigkeit kann nur erreicht werden, wenn sie über die gesamte Gewindelänge verschraubt wird.
Eigenschaften: mit Innengewinde.
Material: vergütet auf Festigkeitsklasse 10.
Hinweis: die volle Tragfähigkeit kann nur erreicht werden, wenn sie über die gesamte Gewindelänge verschraubt wird.
Nutenstein DIN508 M24x28mm AMF
Präzisions-T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde Ausführung: Mit Innengewinde. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10. Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird. * Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN.
Präzisions-T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde Ausführung: Mit Innengewinde. Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 10. Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird. * Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nutenstein |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std