Referenzen
Format:39020070, 9339020070
Rubix:1036283
Hersteller:39020070
EAN:4317784073486

Produktdetails : 9339020070 Nutenstein DIN508 M20x22mm
Nutenstein DIN508 M20x22mm FORMAT
T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde Ausführung: Mit Innengewinde. Material: Vergütet, schwarz. Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird.
T-Nutenstein, DIN 508 mit Innengewinde Ausführung: Mit Innengewinde. Material: Vergütet, schwarz. Hinweis: Die volle Belastbarkeit kann nur erzielt werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nutenstein |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
