GN50.1-HF-100-22 Haltemagnet Scheibenform, ohne Gewinde, Hartferrit
Haltemagnete, ohne Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.1-HF-100
Rubix:643872
Hersteller:50.1-HF-100
EAN:4045525663176




Produktdetails : GN50.1-HF-100-22 Haltemagnet Scheibenform, ohne Gewinde, Hartferrit
Bei Haltemagneten GN 50.1 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Die Befestigung erfolgt durch Kleben oder eine seitliche Druckschraube (z.B. Gewindestift mit Spitze GN 913.2).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 915 g |
|---|---|
| Werkstoff | hartferrit |
| Durchmesser | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
