GN323-140-B14-R Scheibenhandrad ohne Nabennut mit drehbarem Griff, Aluminium
Scheibenhandräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 323-140-B14-R
Rubix:354002
Hersteller:GN 323-140-B14-R
EAN:4045525482999





Produktdetails : GN323-140-B14-R Scheibenhandrad ohne Nabennut mit drehbarem Griff, Aluminium
Scheibenhandräder GN 323 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 440 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
