GN323-80-B12-R Scheibenhandrad ohne Nabennut mit drehbarem Griff, Aluminium
Scheibenhandräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 323-80-B12-R
Rubix:354019
Hersteller:GN 323-80-B12-R
EAN:4045525482876





Produktdetails : GN323-80-B12-R Scheibenhandrad ohne Nabennut mit drehbarem Griff, Aluminium
Scheibenhandräder GN 323 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
