GN228-A4-315-B19-D-GS Handrad mit drehbarem Griff, Edelstahlblech A4
Edelstahl-Handräder, 1.4301 (A2)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 227.2-315-B19-D
Rubix:576746
Hersteller:GN 227.2-315-B19-D
EAN:4045525600799





Produktdetails : GN228-A4-315-B19-D-GS Handrad mit drehbarem Griff, Edelstahlblech A4
Die Nabenlängen der Edelstahl-Handräder GN 227.2 entsprechen Handrädern DIN 950. Edelstahl-Handräder GN 227.2 besitzen eine hohe mechanische Festigkeit, sie sind unempfindlich gegen Stöße und Schläge.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2400 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 315 mm |
| Herkunftsland | DK |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
218,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
