GN520.1-150-B14-D Scheibenhandrad, ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff

Scheibenhandrad, Kunststoff, Buchse Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 520.1-150-B14-D
Rubix:1736105
Hersteller:520.1-150-B14-D
EAN:4045525097643
GN520.1-150-B14-D Scheibenhandrad mit Griff Elesa

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN520.1-150-B14-D Scheibenhandrad, ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff


Scheiben-Handräder GN 520.1 sind besonders bekannt für den matt passivierten Aluminiumring an der Vorderseite. Diese Ausführung ersetzt die zuvor erhältlichen Handräder GN 520.
Scheibenhandrad mit Griff Elesa

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser150 mm
Zolltarifcode84879090
36,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,67 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser