GN521.5-125-K12-R Scheibenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff

Scheibenhandrad Kunststoff, Buchse / Griffachse Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 521.5-125-K12-R
Rubix:1865601
Hersteller:521.5-125-K12-R
EAN:4045525097940
GN521.5-125-K12-R Elesa-Scheibenhandrad Mit Edelstahlbuchse

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN521.5-125-K12-R Scheibenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff


Die Scheiben-Handräder GN 521.5 besitzen an ihrer Rückseite eingelassene Griffmulden. Die Abdeckung verdeckt Spannelemente, z. B. Riemenscheiben der Gegenwelle, sowie vorstehende und versenkte Wellen. Zum Montieren wird die Abdeckung von Hand hineingedrückt. Zum Demontieren kann die Abdeckung durch mäßigen Druck am Rand angehoben und abgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser125 mm
Zolltarifcode84879090
31,78 exkl. MwSt.
/ Stück
37,82 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen