GN321-160-B14-A Scheibenhandrad ohne Griff, Aluminium

Scheibenhandräder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 321-160-B14-A
Rubix:91482
Hersteller:GN 321-160-B14-A
EAN:4045525177222
GN321-160-B14-A Scheibenhandrad (A4)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl
Durchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN321-160-B14-A Scheibenhandrad ohne Griff, Aluminium


Scheibenhandräder GN 321 zeichnen sich durch ein modernes Design aus. Die Rückseiten sind mit Griffmulden versehen. Die unbearbeiteten, gußrohen Oberflächen sind gestrahlt zusammen mit dem hochglanzpolierten Radkranz haben diese Handräder damit ein Finish, das in den meisten Fällen ein zusätzliches Lackieren erübrigt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht570 g
Material/VerarbeitungEdelstahl
Durchmesser160 mm
Zolltarifcode84879090
27,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser