GN323.8-80-K10-R Scheibenhandrad für Stellungsanzeiger, mit Nabennut, Alu
Scheibenhandräder für Stellungsanzeiger
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 323.8-80-K10-R
Rubix:354107
Hersteller:GN 323.8-80-K10-R
EAN:4045525483774





Produktdetails : GN323.8-80-K10-R Scheibenhandrad für Stellungsanzeiger, mit Nabennut, Alu
Handräder GN 323.8 haben eine Ausdrehung zur Aufnahme von Stellungsanzeigern GN 000.8 / GN 000.3. Die Nabenabmessungen (Anschlussmaße) entsprechen denen von Scheibenhandrädern GN 323 bzw. Handrädern nach DIN 950.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 202 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
