DIN3670-400-K32 Scheibenhandrad mit Nabennut, Aluminium
Scheibenhandräder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 3670-400-K32
Rubix:355613
Hersteller:3670-400-K32
EAN:4045525228184





Produktdetails : DIN3670-400-K32 Scheibenhandrad mit Nabennut, Aluminium
Scheibenhandräder DIN 3670 werden in der Regel in der Ausführung ,,ohne Griff’’ verwendet, die Rückseite ist mit Griffmulden versehen. Der Radkranz ist jedoch so ausgebildet, dass die Montage eines Griffes möglich ist. Auf dem amtlichen Normblatt sind die Handrad-Ø d1=80 und d1=400 nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4552 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 400 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen