GN520.1-100-K10-D Scheibenhandrad, mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff

Scheibenhandrad, Kunststoff, Buchse Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 520.1-100-K10-D
Rubix:1865561
Hersteller:520.1-100-K10-D
EAN:4045525097612
GN520.1-100-K10-D Elesa-Handrad

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungDuroplast
Durchmesser100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN520.1-100-K10-D Scheibenhandrad, mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff


Scheiben-Handräder GN 520.1 sind besonders bekannt für den matt passivierten Aluminiumring an der Vorderseite. Diese Ausführung ersetzt die zuvor erhältlichen Handräder GN 520.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungDuroplast
Durchmesser100 mm
Zolltarifcode84879090
25,59 exkl. MwSt.
/ Stück
30,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser