Handrad Elesa+Ganter DIN 3670-160-K16, Material/Verarbeitung: Aluminium
Scheibenhandräder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 3670-160-K16
Rubix:143524
Hersteller:DIN 3670-160-K16
EAN:4045525227620





Produktdetails : DIN3670-160-K16 Scheibenhandrad mit Nabennut, Aluminium
Scheibenhandräder DIN 3670 werden in der Regel in der Ausführung ,,ohne Griff’’ verwendet, die Rückseite ist mit Griffmulden versehen. Der Radkranz ist jedoch so ausgebildet, dass die Montage eines Griffes möglich ist. Auf dem amtlichen Normblatt sind die Handrad-Ø d1=80 und d1=400 nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 505 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 160 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
