DIN3670-80-B10 Scheibenhandrad ohne Nabennut, Aluminium
Scheibenhandräder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 3670-80-B10
Rubix:109602
Hersteller:DIN 3670-80-B10
EAN:4045525228245





Produktdetails : DIN3670-80-B10 Scheibenhandrad ohne Nabennut, Aluminium
Scheibenhandräder DIN 3670 werden in der Regel in der Ausführung ,,ohne Griff’’ verwendet, die Rückseite ist mit Griffmulden versehen. Der Radkranz ist jedoch so ausgebildet, dass die Montage eines Griffes möglich ist. Auf dem amtlichen Normblatt sind die Handrad-Ø d1=80 und d1=400 nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 128 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen