K0165.1125X12 Scheibenhandrad, Passbohrung, GR.2, Form:E, Stahl
Scheibenhandrad ohne Griff, Buchse Stahl, Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0165.1125X12
Rubix:328191
EAN:4059245070367



Dokumente
Produktdetails : K0165.1125X12 Scheibenhandrad, Passbohrung, GR.2, Form:E, Stahl
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Nabe aus Stahl vernickelt.Ausführung: hochglanzpoliert.Auf Anfrage: Weitere Passbohrungen.
Scheibenhandrad, ohne Griff, Buchse Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 337 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Durchmesser | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage