GN950.1-GG-200-K20-A Handrad mit starker Nabe (A3)

Handrad mit großer Nabe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 950.1-GG-200-K20-A
Rubix:93349
Hersteller:GN 950.1-GG-200-K20-A
EAN:4045525411890
GN950.1-GG-200-K20-A Handrad mit starker Nabe (A3)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl
Durchmesser200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN950.1-GG-200-K20-A Handrad mit starker Nabe (A3)


Handräder GN 950.1 unterscheiden sich von Handrädern DIN 950 lediglich durch eine größere Nabe, die große Bohrungen ermöglicht.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2329 g
Material/VerarbeitungEdelstahl
Durchmesser200 mm
Zolltarifcode84879090
49,93 exkl. MwSt.
/ Stück
59,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Durchmesser