K0164.1140X14 Scheibenhandrad, GR.3, Form:E, Stahl
Scheibenhandrad mit drehbarem Griff Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0164.1140X14
Rubix:152779
EAN:4059245070190

Dokumente
Produktdetails : K0164.1140X14 Scheibenhandrad, GR.3, Form:E, Stahl
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Nabe aus Stahl vernickelt. Griff drehbar, Stahlteile vernickelt.Ausführung: hochglanzpoliert.Hinweis: Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert.Auf Anfrage: Weitere Passbohrungen.
Scheibenhandrad, mit drehbarem Griff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 656 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Durchmesser | 140 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,81 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar