Handrad Kipp K0257.210010036, Material/Verarbeitung: Plastik
Handrad mit Zylindergriff drehbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0257.210010036
Rubix:1161734
EAN:4059245061983



Dokumente
Produktdetails : K0257.210010036 Handrad, GR.2, Form:B, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: 06263-108008Hinweis: Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913). Anbaubeispiel siehe 06262.
Handrad mit Zylindergriff drehbar Gr.2
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 178 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Durchmesser | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen