K0262.13085 Rändelrad mit Griff, GR.3, Form:M, Kunststoff

Positionsrad, Form M

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0262.13085
Rubix:327748
EAN:4059245065462
K0262.13085 NOVO.GRIP Positionierrad Gr.3 Form M

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser63 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0262.13085 Rändelrad mit Griff, GR.3, Form:M, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8.Ausführung: Stahl blau chromatiert.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Positionierrad

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung44 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser63 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
10,30 exkl. MwSt.
/ Stück
12,26 inkl. MwSt.

Material/Verarbeitung

Durchmesser