GN521.5-150-K14-A Scheibenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff

Scheibenhandrad Kunststoff, Buchse / Griffachse Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 521.5-150-K14-A
Rubix:1865604
Hersteller:521.5-150-K14-A
EAN:4045525097964
GN521.5-150-K14-A Elesa-Scheibenhandrad Mit Edelstahlbuchse

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN521.5-150-K14-A Scheibenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff


Die Scheibenhandräder GN 521.5 besitzen an ihrer Rückseite eingelassene Griffmulden. Die Abdeckung verdeckt Spannelemente, z. B. Gegenwellen-Riemenscheiben, sowie vorstehende und versenkte Wellen. Zum Montieren wird die Abdeckung von Hand eingedrückt. Zum Demontieren kann die Abdeckung durch Ausüben von mittlerem Druck am Rand der Abdeckung angehoben und abgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser150 mm
Zolltarifcode84879090
29,27 exkl. MwSt.
/ Stück
34,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen