GN521.5-100-K10-R Scheibenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff

Scheibenhandrad Kunststoff, Buchse / Griffachse Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 521.5-100-K10-R
Rubix:1865599
Hersteller:521.5-100-K10-R
EAN:4045525097926
GN521.5-100-K10-R Elesa-Scheibenhandrad Mit Edelstahlbuchse

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN521.5-100-K10-R Scheibenhandrad mit Nabennut, mit Griff, Kunststoff


Die Scheibenhandräder GN 521.5 haben an ihrer Rückseite eingelassene Griffmulden. Die Abdeckung verdeckt Spannelemente, z. B. Riemenscheiben von Gegenwellen, sowie hervorstehende und eingelassene Wellen. Zum Montieren wird die Abdeckung von Hand eingeschoben. Zum Demontieren kann die Abdeckung durch Ausüben von mittlerem Druck am Abdeckungsrand angehoben und abgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser100 mm
Zolltarifcode84879090
25,20 exkl. MwSt.
/ Stück
29,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen