Referenzen
Elesa+Ganter:GN 949-100-B10-A
Rubix:361929
Hersteller:GN 949-100-B10-A
EAN:4045525548510





Produktdetails : GN949-100-B10-A Handrad, Edelstahl
Edelstahl-Handräder GN 949 sind so gestaltet, dass sie hygienische Anforderungen erfüllen. Die Zylindergriffe sind aus Duroplast, was generell eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen bietet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 222 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 100 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
