GN923.7-160-K16-R-SW Sicherheits-Umleggriff-Handrad, Schwarz

Umleggriff-Handräder, Sicherheits-Umleggriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 923.7-160-K16-R-SW
Rubix:645537
Hersteller:GN 923.7-160-K16-R-SW
EAN:4045525677883
GN923.7-160-K16-R-SW Sicherheits-Umleggriff-Handrad schwarz

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN923.7-160-K16-R-SW Sicherheits-Umleggriff-Handrad, Schwarz


Die Handräder GN 923.7 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Bedienstellung nicht arretiert sein darf. Um den Griff in diese Stellung zu bringen muss er zunächst gegen eine Torsionsfeder um 90° geschwenkt werden. Anschließend wird er in axialer Richtung gegen Federkraft in eine Arretierung geschoben. So fixiert und unter Beibehaltung der Axialkraft kann mit dem Griff gekurbelt werden. Nach dem "Loslassen" schiebt die Druckfeder den Griff aus der Arretierung heraus, die Torsionsfeder schwenkt ihn wieder zurück.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht750 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser160 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
54,52 exkl. MwSt.
/ Stück
64,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser