Handrad Kipp K0161.0080X10, Material/Verarbeitung: Aluminium
Scheibenhandrad aus Aluminium, ohne Zylindergriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0161.0080X10
Rubix:162885
EAN:4059245068258



Dokumente
Produktdetails : K0161.0080X10 Scheibenhandrad ohne Griff, mit Passbohrung, Alu
Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Scheibenhandrad aus Aluminium, ohne Zylindergriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 139 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen