Handrad Kipp K0161.2250X24, Material/Verarbeitung: Aluminium
Scheibenhandrad aus Aluminium, mit festem Zylindergriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0161.2250X24
Rubix:328045
EAN:4059245068661



Dokumente
Produktdetails : K0161.2250X24 Scheibenhandrad, Griff feststehend, mit Passbohrung, Alu
Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Scheibenhandrad aus Aluminium, mit festem Zylindergriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1696 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 250 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage